Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Új

Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 3000K 1110lm OVIDIA SN205055 - 71320

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 3000K 1110lm OVIDIA SN205055

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996595713201

Sonepar cikkszám

SN205055

Gyártói cikkszám

71320

Gyártói típuskód

71320

Menny LED-es lpt 24W 3000K 1110lm OVIDIA