Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 4000K 1560lm IP44 Lucas SN107894 - 3439

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 4000K 1560lm IP44 Lucas SN107894

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 24-24 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250334394

Sonepar cikkszám

SN107894

Gyártói cikkszám

3439

Gyártói típuskód

3439

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

24-24 W

Menny LED-es lpt 24W 4000K 1560lm IP44 Lucas