Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 4000K 1920lm Dustin SN113862 - 3036

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 24W 4000K 1920lm Dustin SN113862

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250330365

Sonepar cikkszám

SN113862

Gyártói cikkszám

3036

Gyártói típuskód

3036

Menny LED-es lpt 24W 4000K 1920lm Dustin