Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 32W 2600lm 3000K IP20 Rob SN116686 - 3339

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 32W 2600lm 3000K IP20 Rob SN116686

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250333397

Sonepar cikkszám

SN116686

Gyártói cikkszám

3339

Gyártói típuskód

3339

Menny LED-es lpt 32W 2600lm 3000K IP20 Rob