Nem visszaküldhető

Rábalux - Menny LED-es lpt 32W 2600lm 4000K IP20 fehér SN099980 - 2285

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 32W 2600lm 4000K IP20 fehér SN099980

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250322858

Sonepar cikkszám

SN099980

Gyártói cikkszám

2285

Gyártói típuskód

2285

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Külső átmérő:

380 mm

Lámpateljesítmény:

32-32 W

Rendszer teljesítmény:

32 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2600-2600 lm

Menny LED-es lpt 32W 2600lm 4000K IP20 fehér