Rábalux - Menny LED-es lpt 33W 2870lm IP20 Fandra SN174206 - 6996
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - króm
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN174206
Gyártói cikkszám
6996
Gyártói típuskód
6996
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
króm
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Hosszúság:
350 mm
Magasság / mélység:
310 mm
Rendszer teljesítmény:
33 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2870-2870 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Menny LED-es lpt 33W 2870lm IP20 Fandra