Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 36W 4000K 2500lm Lois 400x400 SN107956 - 2666

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 36W 4000K 2500lm Lois 400x400 SN107956

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 36-36 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250326665

Sonepar cikkszám

SN107956

Gyártói cikkszám

2666

Gyártói típuskód

2666

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Menny LED-es lpt 36W 4000K 2500lm Lois 400x400