Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 36W 4000K 2700lm Dustin SN113860 - 3037

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 36W 4000K 2700lm Dustin SN113860

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250330372

Sonepar cikkszám

SN113860

Gyártói cikkszám

3037

Gyártói típuskód

3037

Menny LED-es lpt 36W 4000K 2700lm Dustin