Rábalux - Menny LED-es lpt 3x4,5W króm Zora SN109562 - 5941
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - króm
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250359410
Sonepar cikkszám
SN109562
Gyártói cikkszám
5941
Gyártói típuskód
5941
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
króm
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
340 mm
Külső átmérő:
100 mm
Lámpateljesítmény:
13.5-13.5 W
Rendszer teljesítmény:
13.5 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1200-1200 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F
Menny LED-es lpt 3x4,5W króm Zora