Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 40W 3200lm 4000K SN106689 - 2186

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 40W 3200lm 4000K SN106689

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 40-40 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 3200-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250321868

Sonepar cikkszám

SN106689

Gyártói cikkszám

2186

Gyártói típuskód

2186

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

40-40 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3200-0 lm

Menny LED-es lpt 40W 3200lm 4000K