Rábalux - Menny LED-es lpt 42W 2940lm 4000K IP20 matt fehér 5Y ELSA SN197964 - 2715
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fehér
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Névleges feszültség - 230-230 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250327150
Sonepar cikkszám
SN197964
Gyártói cikkszám
2715
Gyártói típuskód
2715
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fehér
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
400 mm
Rendszer teljesítmény:
42 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2940-2940 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
G
Menny LED-es lpt 42W 2940lm 4000K IP20 matt fehér 5Y ELSA