Nem visszaküldhető

Rábalux - Menny LED-es lpt 45W 3300lm 4000K IP20 SX092126 - 71131

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 45W 3300lm 4000K IP20 SX092126

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - ezüst

  • Ház anyaga - műanyag

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996595711313

Sonepar cikkszám

SX092126

Gyártói cikkszám

71131

Gyártói típuskód

71131

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

ezüst

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Külső átmérő:

480 mm

Rendszer teljesítmény:

45 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3300-3300 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Menny LED-es lpt 45W 3300lm 4000K IP20