Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 4x5W 4000K IP44 SN099134 - 5492

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 4x5W 4000K IP44 SN099134

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 20-20 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250354927

Sonepar cikkszám

SN099134

Gyártói cikkszám

5492

Gyártói típuskód

5492

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

20-20 W

Menny LED-es lpt 4x5W 4000K IP44