Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED-es lpt 5W 400lm 4000K IP20 Hilary SN108811 - 5661

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 5W 400lm 4000K IP20 Hilary SN108811

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 5-5 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 400-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250356617

Sonepar cikkszám

SN108811

Gyártói cikkszám

5661

Gyártói típuskód

5661

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

5-5 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

400-0 lm

Menny LED-es lpt 5W 400lm 4000K IP20 Hilary