Nem visszaküldhető

Rábalux - Menny LED-es lpt 8W 560lm 4000K RábaLux Hanson pultmegvilágító SN144772 - 5674

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED-es lpt 8W 560lm 4000K RábaLux Hanson pultmegvilágító SN144772

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Mozgásérzékelővel - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN144772

Gyártói cikkszám

5674

Gyártói típuskód

5674

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

500 mm

Magasság / mélység:

30 mm

Rendszer teljesítmény:

8 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szabályozható fényerősség:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

560-560 lm

Kapcsolóval:

Igen

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

G

Menny LED-es lpt 8W 560lm 4000K RábaLux Hanson pultmegvilágító