Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny LED lpt 24W 1290lm 3000K d:380mm ASPEN SN110556 - 1516

MásolásMásolás
Rábalux - Menny LED lpt 24W 1290lm 3000K d:380mm ASPEN SN110556

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250315164

Sonepar cikkszám

SN110556

Gyártói cikkszám

1516

Gyártói típuskód

1516

Menny LED lpt 24W 1290lm 3000K d:380mm ASPEN