Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Menny led lpt 32W 2400lm 3000-6500K d:400mm Leonie SN107656 - 1510

MásolásMásolás
Rábalux - Menny led lpt 32W 2400lm 3000-6500K d:400mm Leonie SN107656

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 3000-6500 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Külső átmérő - 400 mm

  • Lámpateljesítmény - 32-32 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250315102

Sonepar cikkszám

SN107656

Gyártói cikkszám

1510

Gyártói típuskód

1510 Leonie

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-6500 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Külső átmérő:

400 mm

Lámpateljesítmény:

32-32 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2400-0 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

80

Menny led lpt 32W 2400lm 3000-6500K d:400mm Leonie