Nem visszaküldhetőÚj

Rábalux - Menny lpt 5X60W E27 bronz PALOMINA SN205639 - 71482

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Menny lpt 5X60W E27 bronz PALOMINA SN205639

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - bronz

  • Foglalat - E27

  • Alkalmas függesztésre - Igen

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5996595714826

Sonepar cikkszám

SN205639

Gyártói cikkszám

71482

Gyártói típuskód

71482

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

bronz

Foglalat:

E27

Alkalmas függesztésre:

Igen

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

620 mm

Szélesség:

620 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Alkalmazható fényforrások száma:

5

Menny lpt 5X60W E27 bronz PALOMINA