Rábalux - Mennyezeti lámpatest Danny, LED, 60W, fehér, csillogó, 60cm SN124064 - 5446
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rendszer teljesítmény - 60 W
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN124064
Gyártói cikkszám
5446
Gyártói típuskód
5446
Rendszer teljesítmény:
60 W
Mennyezeti lámpatest Danny, LED, 60W, fehér, csillogó, 60cm