Rábalux - Mennyezeti LED-es lpt 100W 5900lm 2700K csillogó 600mm fehér SN105683 - 2637
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Mennyezetre szerelhető - Igen
Színhőmérséklet - 2700-2700 K
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpateljesítmény - 100-100 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 5900-0 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN105683
Gyártói cikkszám
2637
Gyártói típuskód
Ollie LED 100W
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Színhőmérséklet:
2700-2700 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpateljesítmény:
100-100 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
5900-0 lm
Mennyezeti LED-es lpt 100W 5900lm 2700K csillogó 600mm fehér