Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Mennyezeti LED-es lpt 60W 4000lm 3000K Tulio SN115082 - 5890

MásolásMásolás
Rábalux - Mennyezeti LED-es lpt 60W 4000lm 3000K Tulio SN115082

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250358901

Sonepar cikkszám

SN115082

Gyártói cikkszám

5890

Gyártói típuskód

5890

Mennyezeti LED-es lpt 60W 4000lm 3000K Tulio