Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Mumbai kült beépített LED 7W szürke IP44 SN068108 - 8694

MásolásMásolás
Rábalux - Mumbai kült beépített LED 7W szürke IP44 SN068108

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Nem

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Szélesség - 168 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250386942

Sonepar cikkszám

SN068108

Gyártói cikkszám

8694

Gyártói típuskód

8694

Fényforrással:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Szélesség:

168 mm

Magasság / mélység:

115 mm

Lámpateljesítmény:

7-7 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

500-0 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

32

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mumbai kült beépített LED 7W szürke IP44