Nem visszaküldhető

Rábalux - Niagara,bel.fürdő,fali,E14 1xMAX40W,króm SX091613 - 2194

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Niagara,bel.fürdő,fali,E14 1xMAX40W,króm SX091613

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - króm

  • Foglalat - E14

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250321943

Sonepar cikkszám

SX091613

Gyártói cikkszám

2194

Gyártói típuskód

2194

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

króm

Foglalat:

E14

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

115 mm

Magasság / mélység:

265 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Niagara,bel.fürdő,fali,E14 1xMAX40W,króm