Rábalux - Nilin,belt.menny. LED48W, D49cm, fekete SX092132 - 71140
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Névleges feszültség - 230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996595711405
Sonepar cikkszám
SX092132
Gyártói cikkszám
71140
Gyártói típuskód
71140
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
490 mm
Rendszer teljesítmény:
48 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
3400-3400 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
G
Nilin,belt.menny. LED48W, D49cm, fekete