Nem visszaküldhető

Rábalux - Norvich kültér fali E27 60W a.fehér IP44 SX092023 - 8753

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Norvich kültér fali E27 60W a.fehér IP44 SX092023

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250387536

Sonepar cikkszám

SX092023

Gyártói cikkszám

8753

Gyártói típuskód

8753

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

145 mm

Magasság / mélység:

220 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Norvich kültér fali E27 60W a.fehér IP44