Nem visszaküldhető

Rábalux - Ophus,belt.álló,LED 23W,matt fek.H180cm SX091719 - 3240

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Ophus,belt.álló,LED 23W,matt fek.H180cm SX091719

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fekete

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - II

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250332406

Sonepar cikkszám

SX091719

Gyártói cikkszám

3240

Gyártói típuskód

3240

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fekete

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

255 mm

Magasság / mélység:

1800 mm

Rendszer teljesítmény:

23 W

Védettség (IP), elülső oldali:

IP20

Szabályozható fényerősség:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

2110-2110 lm

A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:

F

Ophus,belt.álló,LED 23W,matt fek.H180cm