Rábalux - Paulos,belt.menny. LED24W, D30cm, fekete SX092084 - 71072
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - műanyag
Színhőmérséklet - 4000-4000 K
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996595710729
Sonepar cikkszám
SX092084
Gyártói cikkszám
71072
Gyártói típuskód
71072
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
műanyag
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
300 mm
Rendszer teljesítmény:
24 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1850-1850 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
G
Paulos,belt.menny. LED24W, D30cm, fekete