Nem visszaküldhető

Rábalux - Pultmegvilágító LED-es 18W 4000K 1185mm IP20 fekete SN163774 - 78006

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Pultmegvilágító LED-es 18W 4000K 1185mm IP20 fekete SN163774

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Rendszer teljesítmény - 18 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN163774

Gyártói cikkszám

78006

Gyártói típuskód

Greg 78006

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Rendszer teljesítmény:

18 W

Pultmegvilágító LED-es 18W 4000K 1185mm IP20 fekete