Rábalux - Fali kompfcsöves lpt 1x15W E27 IP44 SN011730 - 8197
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Foglalat - E27
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250381978
Sonepar cikkszám
SN011730
Gyártói cikkszám
8197
Gyártói típuskód
8197
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Szélesség:
120 mm
Magasság / mélység:
245 mm
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali kompfcsöves lpt 1x15W