Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Fali LED-es képvilágító lpt 8W króm Picture slim IP20 SN086009 - 3907

MásolásMásolás
Rábalux - Fali LED-es képvilágító lpt  8W króm Picture slim IP20 SN086009

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Nem

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250339078

Sonepar cikkszám

SN086009

Gyártói cikkszám

3907

Gyártói típuskód

3907

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Nem

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Igen

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Szélesség:

455 mm

Magasság / mélység:

45 mm

Lámpateljesítmény:

8-8 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

316-0 lm

Alkalmazható fényforrások száma:

40

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Fali LED-es képvilágító lpt 8W króm Picture slim