Rábalux - Shaun2,belt.beép. 6W,3000K,fekete,kerek SX092195 - 71225
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fekete
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996595712259
Sonepar cikkszám
SX092195
Gyártói cikkszám
71225
Gyártói típuskód
71225
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fekete
Ház anyaga:
műanyag
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
120 mm
Rendszer teljesítmény:
6 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
450-450 lm
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
G
Shaun2,belt.beép. 6W,3000K,fekete,kerek