Rábalux - Sorrento kültfalikar fel LED8Wm.fkt IP44 SN106118 - 8126
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Nem
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250381268
Sonepar cikkszám
SN106118
Gyártói cikkszám
8126
Gyártói típuskód
8126
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Szélesség:
165 mm
Magasság / mélység:
230 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Alkalmazható fényforrások száma:
20
Falra szerelhető:
Igen