Rábalux - Spot fashion bill. gyűrűvel 50W GU5.3, 12V, aluminium IP20 GT90286 - 1117
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Foglalat - GU5,3
Szélesség - 92 mm
Magasság / mélység - 92 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250311173
Sonepar cikkszám
GT90286
Gyártói cikkszám
1117
Gyártói típuskód
1117
Foglalat:
GU5,3
Szélesség:
92 mm
Magasság / mélység:
92 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Spot fashion bill. gyűrűvel 50W GU5.3, 12V, aluminium