Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Spot relight fix 50W GU5.3, 12V, szatin króm GT90288 - 1089

MásolásMásolás
Rábalux - Spot relight fix 50W GU5.3, 12V, szatin króm GT90288

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Foglalat - GU5,3

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250310893

Sonepar cikkszám

GT90288

Gyártói cikkszám

1089

Gyártói típuskód

1089

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Foglalat:

GU5,3

Alkalmas függesztésre:

Nem

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Külső átmérő:

80.5 mm

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Falra szerelhető:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Spot relight fix 50W GU5.3, 12V, szatin króm