Rábalux - Spot relight, kör bill. 50W GU5.3, 12V, bronz IP20 GT90292 - 1095
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Foglalat - GU5,3
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250310954
Sonepar cikkszám
GT90292
Gyártói cikkszám
1095
Gyártói típuskód
1095
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Foglalat:
GU5,3
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Spot relight, kör bill. 50W GU5.3, 12V, bronz