Rábalux - Spot relight kör bill. 50W GU5.3, 12V, fehér IP20 GT90289 - 1091
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Foglalat - GU5,3
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250310916
Sonepar cikkszám
GT90289
Gyártói cikkszám
1091
Gyártói típuskód
1091
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Foglalat:
GU5,3
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Külső átmérő:
86 mm
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Spot relight kör bill. 50W GU5.3, 12V, fehér