Rábalux - Spotlámpa 3x3W 3000K GU10 IP40 kerek króm SN101159 - 1050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Foglalat - GU10
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250310503
Sonepar cikkszám
SN101159
Gyártói cikkszám
1050
Gyártói típuskód
1050
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Foglalat:
GU10
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Külső átmérő:
86 mm
Lámpateljesítmény:
3-3 W
Rendszer teljesítmény:
3 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP40
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
240-240 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
3
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
F