Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Spotlámpa LED 3W 240lm 3000K IP40 GU10 SN114629 - 1048

MásolásMásolás
Rábalux - Spotlámpa LED 3W 240lm 3000K IP40 GU10 SN114629

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250310480

Sonepar cikkszám

SN114629

Gyártói cikkszám

1048

Gyártói típuskód

1048

Spotlámpa LED 3W 240lm 3000K IP40 GU10