Rábalux - Sülly halo szett 1x50W 12V fix akril kristály IP20 GT73589 - 1160
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Foglalat - GU5,3
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250311609
Sonepar cikkszám
GT73589
Gyártói cikkszám
1160
Gyártói típuskód
1160
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Foglalat:
GU5,3
Alkalmas függesztésre:
Nem
Névleges feszültség:
230-230 V
Külső átmérő:
83 mm
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo szett 1x50W 12V fix akril kristály