Rábalux - Sülly halo szett 1x50W GU5.3 12V fix akril kristály IP20 GT90243 - 1159
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem
Foglalat - GU5,3
Alkalmas függesztésre - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250311593
Sonepar cikkszám
GT90243
Gyártói cikkszám
1159
Gyártói típuskód
1159
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Nem
Foglalat:
GU5,3
Alkalmas függesztésre:
Nem
Mozgásérzékelővel:
Nem
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Külső átmérő:
78 mm
Lámpateljesítmény:
50-50 W
Falra szerelhető:
Nem
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo szett 1x50W GU5.3 12V fix akril kristály