Rábalux - Sülly halo szett 3x50W230V 80mm síkban bill bronz IP40 GT17636 - 1125
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen
Ház színe - bronz
Névleges feszültség - 230-230 V
Lámpateljesítmény - 150-150 W
Beépítési átmérő - 80 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250311258
Sonepar cikkszám
GT17636
Gyártói cikkszám
1125
Gyártói típuskód
1125
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Igen
Ház színe:
bronz
Névleges feszültség:
230-230 V
Lámpateljesítmény:
150-150 W
Beépítési átmérő:
80 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo szett 3x50W230V 80mm síkban bill bronz