Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Sülly halo szett 3x50W230V 80mm síkban bill IP40 GT23089 - 1135

MásolásMásolás
Rábalux - Sülly halo szett 3x50W230V 80mm síkban bill IP40 GT23089

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Ház színe - bronz

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Lámpateljesítmény - 150-150 W

  • Beépítési átmérő - 80 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250311357

Sonepar cikkszám

GT23089

Gyártói cikkszám

1135

Gyártói típuskód

1135

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Ház színe:

bronz

Névleges feszültség:

230-230 V

Lámpateljesítmény:

150-150 W

Beépítési átmérő:

80 mm

Alkalmazható fényforrások száma:

3

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Sülly halo szett 3x50W230V 80mm síkban bill