Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Rábalux - Sülly LED-es lpt 12W 4000K 800lm Lois IP20 SN107358 - 5578

MásolásMásolás
Rábalux - Sülly LED-es lpt 12W 4000K 800lm Lois IP20 SN107358

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Alkalmas függesztésre - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250355788

Sonepar cikkszám

SN107358

Gyártói cikkszám

5578

Gyártói típuskód

5578

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

230-230 V

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Szélesség:

170 mm

Magasság / mélység:

170 mm

Lámpateljesítmény:

12-12 W

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

800-0 lm

Falra szerelhető:

Nem

Sülly LED-es lpt 12W 4000K 800lm Lois IP20