Rábalux - Sülly LED-es lpt 18W 1880 lm, IP20, 5év garancia SN151040 - 1489
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Rendszer teljesítmény - 18 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1880-1880 lm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN151040
Gyártói cikkszám
1489
Gyártói típuskód
1489 Sonnet
Rendszer teljesítmény:
18 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1880-1880 lm
Sülly LED-es lpt 18W 1880 lm, IP20, 5év garancia