Rábalux - Taena,belt.asztali, LED4W, H38cm, ezüst SX092486 - 76013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fényforrással - Igen
Ház színe - ezüst
Színhőmérséklet - 3000-5000 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - III
Külső átmérő - 130 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5996595760137
Sonepar cikkszám
SX092486
Gyártói cikkszám
76013
Gyártói típuskód
76013
Fényforrással:
Igen
Ház színe:
ezüst
Színhőmérséklet:
3000-5000 K
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
III
Külső átmérő:
130 mm
Magasság / mélység:
380 mm
Rendszer teljesítmény:
4 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP44
Szabályozható fényerősség:
Igen
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
200-200 lm
Kapcsolóval:
Igen
A fényforrás energiahatékonysági osztálya az EU 2019/2015-ös irányelve szerint:
G
Taena,belt.asztali, LED4W, H38cm, ezüst