Nem visszaküldhető

Rábalux - Taverna,kül.álló,1xE27,m.fekete,H90cm SX091961 - 7129

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Taverna,kül.álló,1xE27,m.fekete,H90cm SX091961

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrással - Nem

  • Ház színe - fekete

  • Ház anyaga - alumínium

  • Foglalat - E27

  • Névleges feszültség - 230-230 V

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

5998250371290

Sonepar cikkszám

SX091961

Gyártói cikkszám

7129

Gyártói típuskód

7129

Fényforrással:

Nem

Ház színe:

fekete

Ház anyaga:

alumínium

Foglalat:

E27

Névleges feszültség:

230-230 V

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Hosszúság:

170 mm

Magasság / mélység:

900 mm

Védettség (IP), elülső oldali:

IP44

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Taverna,kül.álló,1xE27,m.fekete,H90cm