Nem visszaküldhető

Rábalux - Ufó lámpa fali 1x60W E27 kék/alabástrom D=250mm GT47600 - 3065

Rábalux
MásolásMásolás
Rábalux - Ufó lámpa fali 1x60W E27 kék/alabástrom D=250mm GT47600

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Foglalat - E27

  • Külső átmérő - 250 mm

  • Fényforrás - izzólámpa

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Falra szerelhető - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT47600

Gyártói cikkszám

3065

Gyártói típuskód

3065

Foglalat:

E27

Külső átmérő:

250 mm

Fényforrás:

izzólámpa

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Falra szerelhető:

Igen

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Ufó lámpa fali 1x60W E27 kék/alabástrom D=250mm