Rábalux - Ufó lámpa menny 1x60W E27 tölgy/opál G42181 - 5417
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Foglalat - E27
Névleges feszültség - 230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint - I
Külső átmérő - 300 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250354170
Sonepar cikkszám
G42181
Gyártói cikkszám
5417
Gyártói típuskód
5417
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Foglalat:
E27
Névleges feszültség:
230-230 V
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Külső átmérő:
300 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Védettség (IP), elülső oldali:
IP20
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Ufó lámpa menny 1x60W E27 tölgy/opál