Rábalux - Ufó lámpa menny 2x40W E27 opálüveggel mattkróm IP20 GT03643 - 5151
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - króm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250351513
Sonepar cikkszám
GT03643
Gyártói cikkszám
5151
Gyártói típuskód
5151
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Nem
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
króm
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Búra anyaga:
üveg opál
Külső átmérő:
380 mm
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Ufó lámpa menny 2x40W E27 opálüveggel mattkróm