Rábalux - Ufó lámpa menny 2x60W E27 fehér/opál G44327 - 5131
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem
Mennyezetre szerelhető - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
5998250351315
Sonepar cikkszám
G44327
Gyártói cikkszám
5131
Gyártói típuskód
5131
Alkalmas süllyesztett szerelésre:
Nem
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Foglalat:
E27
Alkalmas függesztésre:
Nem
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
230-230 V
Búra anyaga:
üveg opál
Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:
Nem
Külső átmérő:
285 mm
Lámpateljesítmény:
60-60 W
Fényszín:
fehér
Fényforrás:
izzólámpa
Vezérlés bluetooth-on keresztül:
Nem
Rendszer teljesítmény:
120 W
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem
Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:
Igen
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Falra szerelhető:
Igen
LED-panel:
Nem
Lámpavédő kosárral:
Nem